Beli aki mazda cx 5 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GS ASTRA Battery Start Stop Manintenance Free (Aki Kering)
    Mulai

    Rp4.399.900

    GS ASTRA Battery Start Stop Manintenance Free (Aki Kering)
    Deskripsi:
    GS Astra Start Stop Battery merupakan aki bebas perawatan.
    atribut:
    • Capacity (Ah): 65
    • Voltage (V): 12
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  2. Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)
    Mulai

    Rp999.900

    Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)
    Deskripsi:
    Maintenance Free-Produk yang bebas perawatan dan punya kinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan pada mobil dan sesuai untuk pemakaian di daerah tropis. Produk ini bebas dari penambahan air aki, tidak ada korosi, dan telah menggunakan material terbaik serta teknologi YUASA terkini.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • SNI License: Yes
  3. Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp709.900

    Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah)
    Deskripsi:
    New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  4. KYB Shock Absorber (shock breaker)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KYB Shock Absorber (shock breaker)
    Deskripsi:
    Shock Absorber KYB diproduksi oleh PT. Kayaba Indonesia (PT. KYBI) yang digunakan oleh sekitar 90% pabrikan kendaraan di Indonesia baik Original Equipment Manufacturer (OEM) maupun Replacement Equipment Manufacturer (REM). KYB New SR memiliki fitur sepe
  5. Furukawa Battery Aki Kering (Maintenance Free)
    Mulai

    Rp949.900

    Furukawa Battery Aki Kering (Maintenance Free)
    Deskripsi:
    · Mencegah masuknya debu.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  6. Osram Cool Blue Hype
    Mulai

    Rp399.900

    Osram Cool Blue Hype
    Deskripsi:
    Cool Blue Advance convinces with mega white halogen light and high color temperatures of up to 5.000 K. The lamps generate up to 50% more light compared to other blue coated halogen lamps. These products do not have ECE approval. This means they must not be used on public roads.
    atribut:
    • Test Voltage: 13.2V
    • Nominal Voltage: 12V
  7. Osram Bohlam Lampu Mobil 12V
    Mulai

    Rp44.900

    Osram Bohlam Lampu Mobil 12V
    Deskripsi:
    Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
  8. Freshgen Generator AC 1 Fasa (Mesin Genset)
    Mulai

    Rp8.599.900

    Freshgen Generator AC 1 Fasa (Mesin Genset)
    Deskripsi:
    The ST series generators are mainly designed to serve as power generating unit of small capacity which supply electricity for lighting purpose in ships as well as for household electric devices used in towns or villages.
    atribut:
    • Phase: 1
  9. Osram Fog Breaker
    Mulai

    Rp359.900

    Osram Fog Breaker
    atribut:
    • Nominal Voltage (V): 12
  10. KDK Kipas Exhaust
    Mulai

    Rp509.900

    KDK Kipas Exhaust
    Deskripsi:
    - Mengatur keluar-masuk udara ruangan (in-out) - Suara motor halus dan aman - Motor dilengkapi dengan "thermal fuse"
  11. Denyo Generator Kubota (Genset)
    Mulai

    Rp219.999.900

    Denyo Generator Kubota (Genset)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type: Silent
  12. Tiger Genset TNG4500 - TNG6500 AE+B+W (Generator)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Tiger Genset TNG4500 - TNG6500 AE+B+W (Generator)
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (L): 25
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Ignition System: Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
    • Starting System: Recoil/Electric
  13. MultiPro Genset Bensin GN (Generator Bensin)
    Mulai

    Rp3.199.900

    MultiPro Genset Bensin GN (Generator Bensin)
    atribut:
    • Full Tank Capacity (L): 15
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Voltage (V): 220
  14. Tiger Genset TDG3500AE & TDG5000AE (Generator)
    Mulai

    Rp21.999.900

    Tiger Genset TDG3500AE & TDG5000AE (Generator)
    atribut:
    • Rated Power (W): 4800
    • Rated Current (A): 8.2
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Fuel Tank Capacity (L): 15
    • Dimension (L x W x H) (mm): 715x480x645
    • Engine Type: Single-cylinder, vertical, 4 stroke, air-cooled, direct-injection
    • Ignition System: Transistorized self-excitation comstant voltage (AVR)
    • Maximum Power (W): 5000
    • Model : TD186FE
    • Oil Capacity (L): 1.65
    • Starting System: Recoil / Electric
  15. BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
  16. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
Daftar Harga aki mazda cx 5 Terbaru March 2026
GS ASTRA Battery Start Stop Manintenance Free (Aki Kering)Rp4.399.900
Yuasa Dry Battery MF (Aki Kering)Rp999.900
Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah)Rp709.900
KYB Shock Absorber (shock breaker)Rp1.099.900
Furukawa Battery Aki Kering (Maintenance Free)Rp949.900
Osram Cool Blue HypeRp399.900
Osram Bohlam Lampu Mobil 12VRp44.900
Freshgen Generator AC 1 Fasa (Mesin Genset)Rp8.599.900
Osram Fog BreakerRp359.900
KDK Kipas ExhaustRp509.900

Data diperbarui pada 15/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)